BEGA - Installationseinsatz für den Innen- & Außenbereich, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71257
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 78 mm
Höhe/Tiefe - 92 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017740777
Sonepar Artikelnummer
121023758
Hersteller Artikelnummer
71257
Hersteller Typ
71257
Hersteller Artikel Nr.:
71257
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
78 mm
Höhe/Tiefe:
92 mm
Länge:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.100 kg
BEGA Blindabdeckung 71257 für Anschlussäulen ohne Installationseinsätze. Die Blindabdeckung dient dem fachgerechten Verschluss nichtbelegter Einbauöffnungen bei den Anschlusssäulen 71 230 und 71 255.


