BEGA - Kabelanschlusskasten, mit FI und Blitzschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71306
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017801690
Sonepar Artikelnummer
121153173
Hersteller Artikelnummer
71306
Hersteller Typ
71306
Hersteller Artikel Nr.:
71306
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.800 kg
BEGA Anschlusskasten 71306 mit Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter gemäß EN 61009-1 und Überspannungsableiter gemäß EN 61643-11 zum Anschluss der in Pollerrohre und Lichtmaste eingebauten BEGA-Ladeeinheit. Kabeleinführung mit zweiteiliger Kunst-stoffdichtung und integrierter Zugentlastung für 1 Kabel bis 5 x 10 qmm. 1 Leitungsverschraubung ø 6-20,5 mm für die Anschlussleitung der Ladeeinheit. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4-polig · 400 V. Nennstrom 32 A. Ausschaltvermögen 10 kA. Auslösecharakteristik C. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Fehlerstromschutz Typ A. Überspannungsableiter, Prüfklasse nach IEC 61643-11 = Typ 1 und Typ 2. Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät Typ1 + Typ 2 + Typ 3. Nennspannung: 230 / 400 V (50/60 Hz). Schutzpegel: UP < 1,5 kV. Schutzart IP 54.


