BEGA - Kabelverteilerkasten, entspricht 730

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70730
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 95 mm
Höhe/Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017127196
Sonepar Artikelnummer
120384754
Hersteller Artikelnummer
70730
Hersteller Typ
70730
Hersteller Artikel Nr.:
70730
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
95 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Länge:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.500 kg
BEGA Verteilerdose 70730 aus Kunststoff für den Einbau ins Erdreich. Vergussmasse: 2-Komponenten-Kohlenwasserstoffharz 275 ml. Mit sieben Leitungseinführungen mit Einsteckdichtungen für Kabel Ø 5 - 20 mm. 5 Anschlussklemmen 5-polig 0,2 bis 4 qmm. Schutzart IP 68. Abmessungen: 98 x 98 x 51 mm.


