BEGA - KNX-DALI Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71065
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017283366
Sonepar Artikelnummer
120526072
Hersteller Artikelnummer
71065
Hersteller Typ
71065
Hersteller Artikel Nr.:
71065
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.150 kg
BEGA KNX/DALI-Gateway IPAS 71065 für die Integration von 64 Leuchten mit DALI-Betriebsgerät in eine KNX-Anlage. Parametrierung von 16 DALI-Gruppen, von 16 DALI-Lichtszenen, und von 16 Sequenzen mittels Applikationsprogramm in der ETS Software. Auch die DALI-Farblichtsteuerung von Tunable White und RGBW-Leuchten (DT8, RGBWAF, xy) kann so realisiert werden. Auch für den Betrieb von Notlichteinzel-batterieleuchten mit DALI-Ansteuerung nach DIN EN 62386-202 geeignet. Modul für die Befestigung auf 35 mm-Hutschiene - DIN 50022, Platzbedarf: 4 TE. Anzahl der DALI-Linien: 1 (max. 64 DALI-Betriebsgeräte). KNX-Anschluss für SELV 24 V DC und Ethernet Anschluss. Parametrierbar via Browser. Abmessungen: 70 x 86 x 58 mm.


