BEGA - Korrosionsschutz- und Pflegeset für, Edelstahlverschraubungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71276
Farbe - Edelstahl
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017761086
Sonepar Artikelnummer
121023764
Hersteller Artikelnummer
71276
Hersteller Typ
71276
Hersteller Artikel Nr.:
71276
Farbe:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34031980
Gewicht:
0.030 kg
Korrosionsschutz- und Pflegeset für Edelstahlverschraubungen


