BEGA - Ladeeinheit, Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85115A
Eingangsspannung - 400 V
Frequenz - 50 Hz
Geeignet für Wandmontage - Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017838948
Sonepar Artikelnummer
121153460
Hersteller Artikelnummer
85115A
Hersteller Typ
85115A
Hersteller Artikel Nr.:
85115A
Eingangsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Höhe:
550 mm
DC-Fehlerstromerkennung:
Ja
Vernetzbar über LAN:
Ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Ja
NFC (Near Field Communication):
Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
46.200 kg


