Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - LED-Leuchtmittel · E27 2700 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - LED-Leuchtmittel · E27 2700 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13562

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 12 W

  • Lichtstrom - 1520 lm

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017294836

Sonepar Artikelnummer

121023529

Hersteller Artikelnummer

13562

Hersteller Typ

13562

Hersteller Artikel Nr.:

13562

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

12 W

Lichtstrom:

1520 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Spannungsart:

AC

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1520 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Länge:

70 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.040 kg

BEGA LED-Leuchtmittel 13562 – nicht dimmbar – für den Einsatz in BEGA-Leuchten mit konventionellem Lampensockel E 27. Ausführung klar. Nennleistung 12 W. Nomineller Lichtstrom 1520 lm. Farbtemperatur 2700 K.