Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - LED-Leuchtmittel E27 · TW/RGBW 2700 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - LED-Leuchtmittel E27 · TW/RGBW 2700 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13557

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 9.5 W

  • Lichtstrom - 805 lm

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017296021

Sonepar Artikelnummer

121023526

Hersteller Artikelnummer

13557

Hersteller Typ

13557

Hersteller Artikel Nr.:

13557

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

9.5 W

Lichtstrom:

805 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Spannungsart:

AC

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

805 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Länge:

60 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.120 kg

BEGA LED-Leuchtmittel 13557 – dimmbar – mit einstellbarer LED-Farbtemperatur (Tunable White · RGBW). In funkgesteuerter Ausführung Zigbee 3.0 für den Einsatz in Leuchten mit konventionellem Lampensockel E 27. Ausführung matt. Nennleistung 9,5 W. Nomineller Lichtstrom 805 lm. Farbtemperatur: 2700 - 6500 K Tunable White· RGBW.