BEGA - LED-Leuchtmittel G9 · dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13597
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 4 W
Lichtstrom - 400 lm
Farbtemperatur - 3000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017323802
Sonepar Artikelnummer
121023561
Hersteller Artikelnummer
13597
Hersteller Typ
13597
Hersteller Artikel Nr.:
13597
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
4 W
Lichtstrom:
400 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
400 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Länge:
16 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.020 kg


