Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Lichtbauelement 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Lichtbauelement  3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84573K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 190000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Lampenleistung - 15 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017339889

Sonepar Artikelnummer

121020065

Hersteller Artikelnummer

84573K3

Hersteller Typ

84573K3

Hersteller Artikel Nr.:

84573K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

190000 h

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Lampenleistung:

15 W

Max. Systemleistung:

17.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 .. 65 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1147 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

125 mm

Höhe/Tiefe:

2000 mm

Länge:

90 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

18.000 kg

BEGA Lichtbauelement 84573K3. Einseitig freistrahlendes Licht. LED, 17,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1147 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 190.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Anschlussdose mit 2 Leitungsverschraubungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 8-17 mm, max. 5 x 4 qmm. Abmessungen: 125 x 90 mm. Höhe der Leuchte über Flur 2500 mm. Befestigung des Lichtbauelements mit dem Erdstück 71192 oder mit dem Aufschraubsockel 71191 zum Aufschrauben auf ein Fundament.