BEGA - Lichtbauelementkopf, Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85075A
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Ausleger - ohne
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017813600
Sonepar Artikelnummer
121153364
Hersteller Artikelnummer
85075A
Hersteller Typ
85075A
Hersteller Artikel Nr.:
85075A
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
8.850 kg
BEGA Lichtbauelementkopf 85075A. Abgeblendetes Licht. Dark Sky: Lichtstromanteil im oberen Halbraum < 1%. BEGA BugSaver Die Farbtemperatur der Leuchte kann über DALI Device Type 8 (DT8) von 3000 Kelvin auf einen Amber-Farbton ähnlich einer Farbtemperatur von 1800 Kelvin umgeschaltet werden. Lichtaustritt 360°. Warmweiß, Farbtemperatur 3000 K: LED, 31,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3360 lm, Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Amber, Farbtemperatur ähnlich 1800 K: LED, 36 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2862 lm. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver LED-Netzteil, DALI-steuerbar (Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209), 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Silber. Kunststoffabdeckung weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 5,5 m. Leuchtendurchmesser 700 mm, Höhe 90 mm. Für die Montage des Lichtbauelementkopfs ist ein separat zu bestellendes Lichtbauelementrohr erforderlich.


