BEGA - Lichtbauelementrohr aus Holz Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84710
Werkstoff - Holz
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Gesamtlänge - 3.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017737555
Sonepar Artikelnummer
121023871
Hersteller Artikelnummer
84710
Hersteller Typ
84710
Hersteller Artikel Nr.:
84710
Werkstoff:
Holz
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
3.5 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
28.000 kg


