BEGA - Lichtbauelementrohr aus Holz Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84718
Werkstoff - Holz
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Gesamtlänge - 3.9 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017737593
Sonepar Artikelnummer
121023875
Hersteller Artikelnummer
84718
Hersteller Typ
84718
Hersteller Artikel Nr.:
84718
Werkstoff:
Holz
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
3.9 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
46.000 kg


