BEGA - Lichtbauelementrohr aus Holz Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84719
Durchmesser Fußende - 340 mm
Werkstoff - Holz
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017737616
Sonepar Artikelnummer
121023876
Hersteller Artikelnummer
84719
Hersteller Typ
84719
Hersteller Artikel Nr.:
84719
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Holz
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
3.9 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
43.000 kg


