BEGA - Lichtbauelementrohr aus Holz Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84730
Werkstoff - Holz
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Gesamtlänge - 4.3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017731768
Sonepar Artikelnummer
121023879
Hersteller Artikelnummer
84730
Hersteller Typ
84730
Hersteller Artikel Nr.:
84730
Werkstoff:
Holz
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
4.3 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
75.000 kg


