BEGA - Lichtbauelementrohr aus Holz Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84710A
Werkstoff - Holz
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Gesamtlänge - 3.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017737562
Sonepar Artikelnummer
121020217
Hersteller Artikelnummer
84710A
Hersteller Typ
84710A
Hersteller Artikel Nr.:
84710A
Werkstoff:
Holz
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Gesamtlänge:
3.5 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
28.000 kg


