BEGA - Lichtbauelementrohr aus Holz Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84711A
Durchmesser Fußende - 340 mm
Werkstoff - Holz
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017737586
Sonepar Artikelnummer
121020218
Hersteller Artikelnummer
84711A
Hersteller Typ
84711A
Hersteller Artikel Nr.:
84711A
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Holz
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Gesamtlänge:
3.5 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
28.000 kg


