BEGA - Lichtbauelementrohr aus Holz Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84718A
Werkstoff - Holz
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Gesamtlänge - 3.9 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017737609
Sonepar Artikelnummer
121020230
Hersteller Artikelnummer
84718A
Hersteller Typ
84718A
Hersteller Artikel Nr.:
84718A
Werkstoff:
Holz
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Gesamtlänge:
3.9 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
46.000 kg


