BEGA - Lichtbauelementrohr aus Holz Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84730A
Werkstoff - Holz
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Gesamtlänge - 4.3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017731775
Sonepar Artikelnummer
121020239
Hersteller Artikelnummer
84730A
Hersteller Typ
84730A
Hersteller Artikel Nr.:
84730A
Werkstoff:
Holz
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Gesamtlänge:
4.3 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
75.000 kg


