BEGA - Lichtbauelementrohr aus Holz Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84731A
Durchmesser Fußende - 420 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017731799
Sonepar Artikelnummer
121020240
Hersteller Artikelnummer
84731A
Hersteller Typ
84731A
Hersteller Artikel Nr.:
84731A
Durchmesser Fußende:
420 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Gesamtlänge:
4.3 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
70.000 kg


