BEGA - Lichtbauelementrohr aus Holz Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84719A
Durchmesser Fußende - 340 mm
Werkstoff - Holz
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017737623
Sonepar Artikelnummer
121021488
Hersteller Artikelnummer
84719A
Hersteller Typ
84719A
Hersteller Artikel Nr.:
84719A
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Holz
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Gesamtlänge:
3.9 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
43.000 kg


