BEGA - Lichtbauelementrohr Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84708
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Gesamtlänge - 3.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017677721
Sonepar Artikelnummer
121023869
Hersteller Artikelnummer
84708
Hersteller Typ
84708
Hersteller Artikel Nr.:
84708
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
3.5 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
19.850 kg


