BEGA - Lichtbauelementrohr Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84709
Durchmesser Fußende - 340 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017677745
Sonepar Artikelnummer
121023870
Hersteller Artikelnummer
84709
Hersteller Typ
84709
Hersteller Artikel Nr.:
84709
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
3.5 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
20.800 kg


