BEGA - Lichtbauelementrohr Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84713
Durchmesser Fußende - 340 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017677783
Sonepar Artikelnummer
121023874
Hersteller Artikelnummer
84713
Hersteller Typ
84713
Hersteller Artikel Nr.:
84713
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
3.9 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
31.600 kg


