BEGA - Lichtbauelementrohr Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84720
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Gesamtlänge - 4.3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017677967
Sonepar Artikelnummer
121023877
Hersteller Artikelnummer
84720
Hersteller Typ
84720
Hersteller Artikel Nr.:
84720
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gesamtlänge:
4.3 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
51.000 kg


