Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Lichtbauelementrohr Grafit · 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Lichtbauelementrohr  Grafit · 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84714K3

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - anthrazit

  • Gesamtlänge - 3.9 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017677806

Sonepar Artikelnummer

121020222

Hersteller Artikelnummer

84714K3

Hersteller Typ

84714K3

Hersteller Artikel Nr.:

84714K3

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

anthrazit

Gesamtlänge:

3.9 m

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

31.300 kg

BEGA Lichtbauelementrohr 84714K3 aus Aluminium mit 1 einstellbarem Scheinwerfer. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 3900 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure. Scheinwerfer mit LED, 13,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2020 lm, Halbstreuwinkel 22°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. BEGA Hybrid Optics : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.