Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Lichtbauelementrohr Grafit · 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Lichtbauelementrohr  Grafit · 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84715K3

  • Durchmesser Fußende - 340 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017677844

Sonepar Artikelnummer

121020224

Hersteller Artikelnummer

84715K3

Hersteller Typ

84715K3

Hersteller Artikel Nr.:

84715K3

Durchmesser Fußende:

340 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

anthrazit

Gesamtlänge:

3.9 m

Mit Grundplatte:

Ja

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

30.000 kg

BEGA Lichtbauelementrohr 84715K3 aus Aluminium mit 1 einstellbarem Scheinwerfer. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70899. Höhe über Flur 3900 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure. Scheinwerfer mit LED, 13,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2020 lm, Halbstreuwinkel 22°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. BEGA Hybrid Optics : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.