BEGA - Lichtbauelementrohr Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84712A
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Gesamtlänge - 3.9 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017677776
Sonepar Artikelnummer
121020219
Hersteller Artikelnummer
84712A
Hersteller Typ
84712A
Hersteller Artikel Nr.:
84712A
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Gesamtlänge:
3.9 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
31.400 kg


