BEGA - Lichtbauelementrohr Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84720A
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - sonstige
Gesamtlänge - 4.3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017677974
Sonepar Artikelnummer
121020231
Hersteller Artikelnummer
84720A
Hersteller Typ
84720A
Hersteller Artikel Nr.:
84720A
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Gesamtlänge:
4.3 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
51.000 kg


