Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Lichtbauelementrohr Silber · 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Lichtbauelementrohr  Silber · 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84716AK3

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - sonstige

  • Gesamtlänge - 3.9 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017677905

Sonepar Artikelnummer

121020225

Hersteller Artikelnummer

84716AK3

Hersteller Typ

84716AK3

Hersteller Artikel Nr.:

84716AK3

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Gesamtlänge:

3.9 m

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

34.500 kg

BEGA Lichtbauelementrohr 84716AK3 aus Aluminium mit 2 einstellbaren Scheinwerfern. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 3900 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Silber versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure. Scheinwerfer mit je LED 13,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1564 lm, Halbstreuwinkel 22°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. BEGA Hybrid Optics : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.