Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Lichtbauelementrohr Silber · 4000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Lichtbauelementrohr  Silber · 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84714AK4

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - sonstige

  • Gesamtlänge - 3.9 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017677837

Sonepar Artikelnummer

121020221

Hersteller Artikelnummer

84714AK4

Hersteller Typ

84714AK4

Hersteller Artikel Nr.:

84714AK4

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Gesamtlänge:

3.9 m

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

31.300 kg

BEGA Lichtbauelementrohr 84714AK4 aus Aluminium mit 1 einstellbarem Scheinwerfer. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 3900 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Silber versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure. Scheinwerfer mit LED, 13,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2120 lm, Halbstreuwinkel 22°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. BEGA Hybrid Optics : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.