Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Lichtbauelementrohr Silber · 4000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Lichtbauelementrohr  Silber · 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84725AK4

  • Durchmesser Fußende - 420 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017678155

Sonepar Artikelnummer

121020236

Hersteller Artikelnummer

84725AK4

Hersteller Typ

84725AK4

Hersteller Artikel Nr.:

84725AK4

Durchmesser Fußende:

420 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

Gesamtlänge:

4.3 m

Mit Grundplatte:

Ja

Ausleger:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

51.700 kg

BEGA Lichtbauelementrohr 84725AK4 aus Aluminium mit 2 einstellbaren Scheinwerfern. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 220 mm, mit Fußplatte Ø 420 mm. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 71219. Höhe über Flur 4300 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Silber versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure. Scheinwerfer mit je LED 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2652 lm, Halbstreuwinkel 18°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. BEGA Hybrid Optics : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Mit BEGA Ultimate Driver LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.