BEGA - Lichtmast, entspricht 752

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70752
Ausführung - zylindrisch
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017099387
Sonepar Artikelnummer
120516761
Hersteller Artikelnummer
70752
Hersteller Typ
70752
Hersteller Artikel Nr.:
70752
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3.5 m
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
8.800 kg


