BEGA - Lichtmast, entspricht 793

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70793
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017021180
Sonepar Artikelnummer
120516799
Hersteller Artikelnummer
70793
Hersteller Typ
70793
Hersteller Artikel Nr.:
70793
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
1.5 m
Gesamtlänge:
1.5 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
3.600 kg


