BEGA - Lichtmast, entspricht 938

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70938
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 48 mm
Durchmesser Fußende - 48 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017030984
Sonepar Artikelnummer
120516862
Hersteller Artikelnummer
70938
Hersteller Typ
70938
Hersteller Artikel Nr.:
70938
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
48 mm
Durchmesser Fußende:
48 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
1.7 m
Gesamtlänge:
2.1 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
3.600 kg


