BEGA - Lichtmast, entspricht 943

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70943
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017031059
Sonepar Artikelnummer
120516864
Hersteller Artikelnummer
70943
Hersteller Typ
70943
Hersteller Artikel Nr.:
70943
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
2 m
Gesamtlänge:
2.5 m
Mit Grundplatte:
Nein
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
5.800 kg


