BEGA - Lichtmast, entspricht 992

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70992
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 48 mm
Durchmesser Fußende - 48 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017032810
Sonepar Artikelnummer
120516878
Hersteller Artikelnummer
70992
Hersteller Typ
70992
Hersteller Artikel Nr.:
70992
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
48 mm
Durchmesser Fußende:
48 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
1.7 m
Gesamtlänge:
1.7 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
3.000 kg


