BEGA - Lichtmast, entspricht 994

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70994
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017032919
Sonepar Artikelnummer
120516880
Hersteller Artikelnummer
70994
Hersteller Typ
70994
Hersteller Artikel Nr.:
70994
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
2 m
Gesamtlänge:
2 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
6.600 kg


