BEGA - Lichtmast, entspricht 997

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70997
Ausführung - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017033008
Sonepar Artikelnummer
120516881
Hersteller Artikelnummer
70997
Hersteller Typ
70997
Hersteller Artikel Nr.:
70997
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
1 m
Gesamtlänge:
1 m
Mit Grundplatte:
Ja
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
3.700 kg


