BEGA - Mast, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71352
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Ausleger - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017892216
Sonepar Artikelnummer
121245043
Hersteller Artikelnummer
71352
Hersteller Typ
71352
Hersteller Artikel Nr.:
71352
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
100.000 kg
BEGA Lichtmast 71352. Gebogener konischer Stahl-Lichtmast für die Installation von einem Scheinwerfer mit Anschlussgewinde G½. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure. Höhe über Flur 6000 mm, mit Erdstück 1000 mm.


