BEGA - Mast, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71355
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Farbe - anthrazit
Ausleger - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017892773
Sonepar Artikelnummer
121245046
Hersteller Artikelnummer
71355
Hersteller Typ
71355
Hersteller Artikel Nr.:
71355
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Ausleger:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
100.000 kg
BEGA Lichtmast 71355. In S-Form gebogener konischer Stahl-Lichtmast für die Installation von bis zu 2 Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 qmm mit Feinsicherung 6,3 A. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure. Höhe über Flur 6000 mm, mit Erdstück 1000 mm.


