BEGA - Mastaufsatz Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71165A
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Ersatzteil - Ja
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017682435
Sonepar Artikelnummer
121021278
Hersteller Artikelnummer
71165A
Hersteller Typ
71165A
Hersteller Artikel Nr.:
71165A
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Ersatzteil:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
115 mm
Länge:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg
BEGA Mastaufsatz 71165A mit NEMA 7-Socket nach ANSI C 136.41-2013 zur Montage auf BEGA Mastaufsatzleuchten. Aluminiumguss, glasfaserverstärkter Kunststoff und Edelstahl, Farbe Silber. Mit Anschlussleitung OZ-500 PUR 7 x 1 qmm, Länge 10 m. Höhe 115 mm. Durchmesser: 100 mm.


