BEGA - Mastaufsatz Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71220A
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Ersatzteil - Ja
Breite - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017682459
Sonepar Artikelnummer
121021281
Hersteller Artikelnummer
71220A
Hersteller Typ
71220A
Hersteller Artikel Nr.:
71220A
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Ersatzteil:
Ja
Breite:
82 mm
Höhe/Tiefe:
115 mm
Länge:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.550 kg
BEGA Mastaufsatz 71220A mit NEMA 7-Socket nach ANSI C 136.41-2013 zur Montage auf BEGA Mastaufsatzleuchten. Aluminiumguss, glasfaserverstärkter Kunststoff und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Silber. Mit Anschlussleitung JZ-500 PUR 7 x 1 qmm, Länge 10 m. Höhe 115 mm. Durchmesser: 82 mm.


