BEGA - Mastaufsatzleuchte Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85033A
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 200000 h
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017794008
Sonepar Artikelnummer
121020785
Hersteller Artikelnummer
85033A
Hersteller Typ
85033A
Hersteller Artikel Nr.:
85033A
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
200000 h
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Lampenleistung:
29.2 W
Max. Systemleistung:
33.2 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 .. 35 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Kabellänge:
8 m
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3193 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
255 mm
Höhe/Tiefe:
5000 mm
Länge:
440 mm
Durchmesser:
76 mm
Geeignet für Zopfmaß:
76 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
4.400 kg


