BEGA - Mehrfachaufsatz, entspricht 703

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70703
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Breite - 506 mm
Tiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300834
Sonepar Artikelnummer
120516718
Hersteller Artikelnummer
70703
Hersteller Typ
70703
Hersteller Artikel Nr.:
70703
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Breite:
506 mm
Tiefe:
90 mm
Einstecktiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.700 kg


