BEGA - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13177
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 130 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017292276
Sonepar Artikelnummer
121023390
Hersteller Artikelnummer
13177
Hersteller Typ
13177
Hersteller Artikel Nr.:
13177
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Länge:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.150 kg
BEGA Netzteil 13177, on/off, für einen Strom von 1050 mA, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 10,5-22 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 38 x 130 x 28 mm.


