BEGA - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13179
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 125 mm
Höhe/Tiefe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017292290
Sonepar Artikelnummer
121023391
Hersteller Artikelnummer
13179
Hersteller Typ
13179
Hersteller Artikel Nr.:
13179
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Länge:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.300 kg
BEGA Netzteil 13179, on/off, für einen Strom von 900 mA, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 47,5 W. Das Netzteil hat eine 2x 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 80 x 125 x 22 mm.


