BEGA - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13194
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 125 mm
Höhe/Tiefe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017291682
Sonepar Artikelnummer
121023404
Hersteller Artikelnummer
13194
Hersteller Typ
13194
Hersteller Artikel Nr.:
13194
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Länge:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.200 kg
BEGA Netzteil 13194, on/off, für einen Strom von 1,05 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 15,8-40 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 1050 mA DC · 15,8-40 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 67 x 155 x 22 mm.


