BEGA - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13198
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Breite - 115 mm
Höhe/Tiefe - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017295215
Sonepar Artikelnummer
121023406
Hersteller Artikelnummer
13198
Hersteller Typ
13198
Hersteller Artikel Nr.:
13198
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Breite:
115 mm
Höhe/Tiefe:
34 mm
Länge:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.080 kg
BEGA Netzteil 13198, on/off, für einen Strom von 0,18 A, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 0,4-7,4 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Primär: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Sekundär: 180 mA DC · 0,4-7,4 W. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 34 x 115 x 19 mm.


