BEGA - Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13201
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017295239
Sonepar Artikelnummer
121023407
Hersteller Artikelnummer
13201
Hersteller Typ
13201
Hersteller Artikel Nr.:
13201
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.150 kg
BEGA Netzteil 13201, on/off, für einen Strom von 700 mA, für den Anschluss von LED-Leuchten mit einer Leistung von 14 -25,2 W. Das Netzteil hat eine 2-polige Steckverbindung zur Leuchte. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Eingangsspannung: 220-240 V · 0/50-60 Hz. Das LED-Netzteil ist nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet. Abmessungen: 67 x 130 x 28 mm.


